Riferimenti
Stock:54594 2.000
Rubix:999210625022508
Produttore:9545940020000
EAN:4031095318981


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940020000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 2,000
Microfresa in metallo duro Stock SuperF-UT NX Micro Ø2,0 mm con rivestimento TiSiN+. Centro di taglio, 3 denti ed elica 40° per prestazioni elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | sì - centro di taglio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciaio inossidabile (m), ghisa (k), alluminio e metalli non ferrosi (n), leghe speciali/super e titanio (s), acciai temprati e ghisa al ferro temprata (h). |
| Lunghezza utile | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione