9545860085000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 8,500

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 8.500
Rubix:170000000977477
Produttore:9545860085000
EAN:4031095289205
9545860085000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 8,500

Riepilogo info tecniche

Diametro8,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860085000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 8,500


Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT NX-3 con 3 denti, Ø8,5 mm e rivestimento TiAlSiN. Centro-taglio e profondità 19 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo10 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale72 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiafresa metallo duro (superf-ut nx-3)
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Lunghezza utile29,4 mm
56,33 IVA esclusa
/ Unità
68,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione