9545900040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 4,000

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54590 4.000
Rubix:160000000186018
EAN:4031095276281
9545900040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545900040000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 4,000


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione11 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centrosì
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
4.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
€ 39,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore