K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1200 100
Nitico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K51 1200 100
Rubix:999221220062543

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : K51 NITICO 30 DH LONG ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K51 1200 100
Fresa HPMT NiTiCo 30 DH Long K51 1200 100 con Ø12 mm e stelo Weldon: 5 taglienti, chipbreaker e recesso. Pensata per fresatura trocoidale su acciaio inox e titanio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa a candela (endmill) hpmt nitico 30 dh long k51, chipbreaker, recesso e stelo weldon, z5 |
| Angolo d'elica | 37 ° |
| Materia da lavorare | stainless steel, titanio e leghe dure (≤45 hrc) |
| Lunghezza utile | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore