9545860075000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 7,500

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54586 7.500
Rubix:170000000977475
Produttore:9545860075000
EAN:4031095289229
9545860075000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 7,500

Riepilogo info tecniche

Diametro7,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545860075000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 7,500


Fresa MD Stock SuperF-UT NX-3 in metallo duro con rivestimento TiAlSiN: taglio al centro, 3 denti e geometria per elevate asportazioni fino a 1400 N/mm².

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro7,5 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione19 mm
Lunghezza totale63 mm
Taglio al centrosì (taglio al centro / centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Tipologiasuperf-ut nx-3
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Lunghezza utile19 mm
49,61 IVA esclusa
/ Unità
60,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione