Riferimenti
Stock:54594 0.750
Rubix:999240628008035
Produttore:9545940007500
EAN:4031095348476


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 0,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940007500-MICROFRESA MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 0,750
Microfresa Stock SuperF-UT NX Micro Ø0,75 mm con rivestimento TiSiN+ e taglio al centro, pensata per elevati valori di asportazione e prestazioni HPC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,75 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 0,75 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Lunghezza utile | 1,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione