Riferimenti
HPMT:K86 0350 038 06
Rubix:999211122051899

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : DP/DH ENDMILL K86 H6110 COATED SC 3F EZ LINE MG K86 0350 038 06
Endmill HPMT K86 0350 038 06 EZ Line DP/DH a 3 taglienti (Ø3,5 mm), rivestito AlCrN. Progettata per fresatura generale su P/M/K/N (≤35 HRC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | k86 short dp/dh endmill (3 taglienti) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 6 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore