Riferimenti
Stock:54585 16.000
Rubix:999210625022500
Produttore:9545850160000
EAN:4031095311678


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9545850160000-FRESE MD Z=4 SUPERF-UF NX-IKTI-ALSIN 54585 16,000
Fresa integrale in metallo duro SuperF-UT NX-IK Stock 54585 Ø16 con 4 taglienti e rivestimento TiAlSiN HB. Angolo di taglio 45° e attacco DIN 6527L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin hb |
| Tipologia | fresa superf-ut nx-ik |
| Materia da lavorare | sonder-, super- und titanlegierungen (iso s) |
| Lunghezza utile | 32 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 248,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 302,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione