Riferimenti
HPMT:K47DH 1400 083
Rubix:999250310004290

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 1400 083(N)
Fresa HPMT K47DH 1400 083(N) con gambo HA e 4 denti. Progettata per fresature di scanalature e lavorazioni di precisione con passo differenziale e coating AlCrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materia da lavorare | pkmns |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore