D.4 CARBIDE END MILL - 3 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893238
FRESA IN METALLO DURO 3 TAGLIENTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:862646
GISS Cutline:893238
Rubix:999221223064825
EAN:3660338457302


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : D.4 CARBIDE END MILL - 3 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893238
Fresa in metallo duro - 3 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo cilindrico DIN 6535HA - Rivestimento CUPP
Taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali
Idoneo sopratutto per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera
Codolo cilindrico DIN 6535HA - Rivestimento CUPP
Taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali
Idoneo sopratutto per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera
Punti di forza
Stabilità ottimizzata del tagliente
Applicazioni
Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | cupp - multi materia |
| Tipologia | standard |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materia da lavorare | acciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione