7745702-ARTICOLO MD025-10.0E5P150-WJ30RA

Fresa ad alto avanzamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:MD025-10.0E5P150-WJ30RA
Rubix:999240117035267
Produttore:7745702
EAN:4042446303587
7745702-ARTICOLO MD025-10.0E5P150-WJ30RA

Dettagli del prodotto : 7745702-ARTICOLO MD025-10.0E5P150-WJ30RA


Fresa ad alto avanzamento VHM MD025 • ConeFit • metrico • Angolo d'elica 50° • WJ30RA • Dc=10mm • Z=5

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo, grazie al ridotto carico radiale dell’utensile;Utensili High Feed con un numero di denti ancora maggiore, per la massima produttività;Ideale per impieghi variabili su componenti complessi, grazie alla struttura compatta ed al colletto rastremato per cavità profonde

Applicazioni

Sgrossatura vicina al profilo con elevati avanzamenti al dente e ridotta profondità di taglio;Lavorazione di tasche, superfici scanalate e superfici a forma libera;Materiali ISO P, M e S;Ambiti d’impiego: costruzione di stampi, industria medicale, industria aerospaziale e settore energia

Informazioni tecniche


Attributi
€ 98,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione