FRESA SE45R-40 GRADI A26 0400 050 0600 050

Fresa torica std Z4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:A26 0400 050 0600 050
Rubix:170000000491304
FRESA SE45R-40 GRADI A26 0400 050 0600 050

Riepilogo info tecniche

Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA SE45R-40 GRADI A26 0400 050 0600 050


Fresa torica std Z4
Fresa torica std Z4 A26 0400 050 0600 050

Applicazioni

Slotting, Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x6x50 mm
Peso imballaggio0,02 g
Diametro4 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione12 mm
Lunghezza totale50 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarep, m, s, h
Lunghezza utile4 mm
34,28 IVA esclusa
/ Unità
41,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore