Riferimenti
HPMT:918DH 1000 072 27
Rubix:999240506000722

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH - EU 918DH 1000 072 27(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH a 4 taglienti, estremità quadrata DP/DH, con rivestimento AlCrN. Ideale per lavorazioni di precisione come slotting e side milling.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa a estremità quadrata (square endmills) 918dh dp/dh, 4 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p m k n s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore