Riferimenti
Stock:54577 5.000
Rubix:160000000185986
Produttore:9545770050000
EAN:4031095278919


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545770050000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 5,000
Fresa MD Stock SuperF-UT Z con 4 taglienti e rivestimento AlTiN+ (ZalTiN Nano). Progettata per HPC con centro tagliante e protezione micro-angolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin+ |
| Tipologia | superf-ut z (forma b) |
| Angolo d'elica | 48 ° |
| Materia da lavorare | p, m |
| Lunghezza utile | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione