Riferimenti
Stock:54594 2.800
Rubix:999210625022511
Produttore:9545940028000
EAN:4031095318950


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940028000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 2,800
Microfresa MD Stock SuperF-UT NX Micro Ø 2,8 mm, 3 denti, taglio al centro. Rivestimento TiSiN+ con angolo elica 40° e ansa 45°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 15,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione