9545680250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 25,000

Super F-UT Frese per parti terminali VA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54568 25.000
Rubix:160000000185926
EAN:4031095241227
9545680250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 25,000

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545680250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT VA-XFALTIN NANO 54568 25,000


Super F-UT Frese per parti terminali VA, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,77 g
Diametro25 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo25 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione45 mm
Lunghezza totale121 mm
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin nano
Tipologiasuperf-ut va-xf (din 6527l)
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile63 mm
25.000 mm
121.000 mm
Paese d'origineDE
421,10 IVA esclusa
/ Unità
513,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione