9645500080000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 8,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64550 8.000
Rubix:160000000188719
EAN:4031095030777
9645500080000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9645500080000-FRESA MD Z=4SUPERF-UT NTIALN 64550 8,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, DIN 6527K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro8 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione12 mm
Lunghezza totale58 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m , k, n, s, h
8.000 mm
58.000 mm
Paese d'origineDE
38,51 IVA esclusa
/ Unità
46,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione