Riferimenti
HPMT:K53DH 1200 083 26
Rubix:999240123041205

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA K53DH 1200 083 26(N)
Fresa HPMT K53DH Ø12 mm, attacco HB, 4 taglienti DP/DH R-LIKE con rivestimento AlCrN. Profondità di lavorazione 26 mm e lunghezza 83 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | endmill dp/dh r-like, 4 taglienti, con recess e attacco weldon (k53dh) |
| Angolo d'elica | 8 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore