Riferimenti
HPMT:991 1200 083 1200 100
Rubix:999200100117538

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 1200 083 1200 100
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa a candela HPMT Optimum DP Torus Ø12 con 4 taglienti e rivestimento AlCrN. Il design Differential Pitch (DP) aiuta a ridurre le vibrazioni e migliorare la finitura superficiale.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | fresa a candela optimum dp torus, 4 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s (≤45 hrc) |
| Lunghezza utile | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore