Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-04.0W4XL-WK40TF
Rubix:999240116017013
Produttore:8303259
EAN:4063464772063

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8303259-ARTICOLO MC230-04.0W4XL-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=4mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Taglio al centro | sì (center cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa per spallamenti e scanalature (shoulder/slot milling) - mc230 advance xill·tec |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 29 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione