K50 NITICO 30 DH ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K50 1200 083
Nitico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K50 1200 083
Rubix:999221220062537

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : K50 NITICO 30 DH ENDMILL WITH CHEAP BREAKER, RECESS AND WELDON Z : 5 K50 1200 083
Fresa HPMT NiTiCo 30 DH K50 1200 083: stelo Weldon, 5 taglienti con chip breaker e recess. Ideale per fresatura trocoidale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tipologia | standard |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inossidabile; ghisa; non ferroso; duro |
| Lunghezza utile | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore