D.8 CARBIDE END MILL - 2 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893221

FRESA IN METALLO DURO 2 TAGLIENTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:893221
Rubix:999221223064810
EAN:3660338457159
D.8 CARBIDE END MILL - 2 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893221
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : D.8 CARBIDE END MILL - 2 FLUTES - CUPP - STRAIGHT SHANK 893221


Fresa in metallo duro - 2 taglienti - inclinazione elica 30°
Codolo cilindrico DIN 6535HA - Rivestimento CUPP
Taglio al centro - Rivestimento in PVD ALCrN per applicazioni di fresatura universali - Elevata resistenza all'usura, tenacia e rugosità per un'ampia gamma di applicazioni di materiali

Idoneo sopratutto per acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e ghisa
Può essere utilizzato in materiali non ferrosi, superleghe e materiali duri
Per operazioni di finitura e sgrossatura leggera

Punti di forza

Stabilità ottimizzata del tagliente

Applicazioni

Refrigerante altamente consigliato per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore dell'utensile e aumentare la durata
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
Numero di denti2
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale60 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentocupp - multi materia
Tipologiastandard
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro
33,10 IVA esclusa
/ Unità
40,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione