9646400200000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 20,000
Punte scanalate, 2-scanalate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:64640 20.000
Rubix:160000000188833
EAN:4031095059631


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9646400200000-FRESA M42 Z=2DIN 327 TIALN 64640 20,000
Punte scanalate, 2-scanalate, e8, DIN 327, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,15 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 88 mm |
| Materiale del corpo | varianti di cobalto |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | varianti di cobalto |
| Rivestimento | tialn |
| 20.000 mm | |
| 88.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore