Riferimenti
HPMT:303 1200
Rubix:999180200106022

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 1200
Frese standard
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | senza rivestimento (uc) |
| Tipologia | al se dp endmill (fresa per alluminio), 3 taglienti |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato (si < 9%) e leghe di alluminio (si ≥ 9%) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore