Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-06.0W3B-WK40TF
Rubix:999230331043313
Produttore:8303225
EAN:4063464771721

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 8303225-ARTICOLO MC230-06.0W3B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=6mm • Z=3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 6 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio centrale) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa per spianatura e scanalatura (spalla/scanalatura) |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s, h, o (acciaio, acciaio inox, ghisa, metalli non ferrosi, materiali difficilmente lavorabili, materiali duri e altri) |
| Lunghezza utile | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione