Riferimenti
Walter Prototyp:MC251-10.0-A4B-WK40RC
Rubix:999240116022863
Produttore:6814313
EAN:4042446264468

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 6814313-ARTICOLO MC251-10.0-A4B-WK40RC
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC251 • Advance • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40RC • Dc=10mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (shoulder/slot mill) walter prototyp mc251 advance |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | materiali iso p, m, k, n, s, h, o |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione