Riferimenti
Stock:54594 1.500
Rubix:999210625022506
Produttore:9545940015000
EAN:4031095319001


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545940015000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54594 1,500
Microfresa MD SuperF-UT NX Micro Stock da 1,5 mm: 3 denti, taglio al centro e raffreddamento interno. Rivestimento TiSiN+.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Materia da lavorare | leghe resistenti al calore (ni-based/co-based), acciai e acciaio inossidabile |
| Lunghezza utile | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione