Riferimenti
HPMT:991 1000 070 1000 100
Rubix:999200100117535

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 991 1000 070 1000 100
This series of carbide end mills are designed to bring you premium features at cost-effective rates. With its Ideal Cutting Edge & Differential Pitch Designs, it provides enhanced tool durability and less vibration for finer finishing.
Fresa HPMT Optimum DP Torus con recess, 4 taglienti, Ø10 mm e rivestimento AlCrN. Progettata per ridurre vibrazioni e aumentare la durata.
Punti di forza
•Differential Pitch Design - Reduce vibrations while maximizing productivity & tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Superior Coating - Increases tool life & enhanced heat resistance
Ideal Cutting Edge - Enhances tool durability while providing edge protection to prolong tool life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp torus con recess (din 6535) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore