Riferimenti
Walter Prototyp:MC326-16.0W4B-WK40TF
Rubix:999240116022536
Produttore:6719371
EAN:4042446262396

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 6719371-ARTICOLO MC326-16.0W4B-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC326 • Supreme • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 50° • Tipo N 50 • center cutting capability • WK40TF • Dc=16mm • Z=4
Applicazioni
Per sgrossatura e finitura;Per fresatura di tasche, lavorazione a tuffo inclinata e fresatura di profili;Applicazione principale: materiali ISO P;Applicazioni secondarie: materiali ISO M, K e S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, settore energia, industria medicale, industria aerospaziale ed automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | hb |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 14,4 mm |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Tipologia | fresa a spallamento/scanalatura (shoulder/slot) walter prototyp mc326 supreme |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Lunghezza utile | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione