9545520250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 25,000

Super F-UT Frese per parti terminali N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54552 25.000
Rubix:160000000185742
EAN:4031095227528
9545520250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 25,000

Riepilogo info tecniche

Diametro25 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545520250000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NTIALN 54552 25,000


Super F-UT Frese per parti terminali N, h10, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,94 g
Diametro25 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo25 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione75 mm
Lunghezza totale150 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialn
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m
25.000 mm
150.000 mm
Paese d'origineDE
785,27 IVA esclusa
/ Unità
958,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione