9646410050000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 5,000

Punte scanalate (3-scanalate)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64641 5.000
Rubix:160000000188837
EAN:4031095059679
9646410050000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646410050000-FRESA M42 Z=3TIALN 64641 5,000


Punte scanalate, (3-scanalate), e8, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro5 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione13 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centro
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
5.000 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
19,85 IVA esclusa
/ Unità
24,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione