Riferimenti
HPMT:918DH 0150 050 04
Rubix:999240123041266

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0150 050 04(N)
Fresa HPMT Optimum 918DH con diametro 1,5 mm e stelo HA da 4 mm, 4 denti. Progettata con DP/DH e rivestimento AlCrN per prestazioni stabili e finitura controllata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 1,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 4,5 mm |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | alcrn |
| Tipologia | dp/dh (differential pitch / differential helix) |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | pkmns |
| Angolo di taglio | 7 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore