9545910160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 16,000

Super F-UT Frese per parti terminali NX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54591 16.000
Rubix:160000000186047
EAN:4031095276014
9545910160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545910160000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54591 16,000


Super F-UT Frese per parti terminali NX, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAlSiN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,24 g
Diametro16 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentotialsin
Angolo d'elica36 °
Materia da lavorarep, m, k, n, s
16.000 mm
92.000 mm
Paese d'origineDE
188,07 IVA esclusa
/ Unità
229,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione