FRESA K47DH 0800 22(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:K47DH 0800 22
Rubix:999240123041218
FRESA K47DH 0800 22(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA K47DH 0800 22(N)


Fresa in metallo duro HPMT K47DH 0800 22 (N) con 4 taglienti e elica 40°. Rivestimento G6110 AlCrN per finitura e riduzione vibrazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo8 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione22 mm
Lunghezza totale64 mm
Taglio al centroplunging / taglio al centro
Rivestimentog6110 alcrn
Tipologiadp/dh r-like endmill, 4 taglienti
Angolo d'elica40 °
Materia da lavorarepkmns
Angolo di taglio45 °
28,55 IVA esclusa
/ Unità
34,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore