FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0350 045

Fresa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

HPMT:398 0350 045
Rubix:999180200106153
FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0350 045

Riepilogo info tecniche

Diametro4,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FRESA 1/4 MINI ROUND 398 0350 045


Fresa a spigolo tondo HPMT 398 0350 045 (1/4 mini round) con 4 taglienti. Ø4,5 mm, stelo Ø16 mm e profondità di lavorazione 20 mm, ideale per lavorazioni CNC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro4,5 mm
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione20 mm
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentorivestito
Tipologiafresa a spigolo tondo (round corner milling cutter)
Materia da lavorarealluminio <12% si; ottone; bronzo; ghisa; rame; acciaio inox; acciaio <1100-1300 n/mm²; titanio
Lunghezza utile20 mm
206,78 IVA esclusa
/ Unità
252,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore