FRESA NTC C47 1200 075(N)

Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:C47 1200 075
Rubix:170000000492273
FRESA NTC C47 1200 075(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA NTC C47 1200 075(N)


Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile weldon
Fresa NiTiCo a sgrossare passo variabile C47 1200 075

Applicazioni

Slotting, Side Milling

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x12x75 mm
Peso imballaggio0,12 g
Diametro12 mm
Tipo di steloweldon
Diametro stelo12 mm
Numero di denti4
Lunghezza totale75 mm
Taglio al centroyes
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn
Tipologiafresa ntc nitico 30 a sgrossare passo variabile (dp) con attacco weldon
Materia da lavorarep, m, k, s
Lunghezza utile26 mm
136,53 IVA esclusa
/ Unità
166,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore