Riferimenti
Stock:54595 2.500
Rubix:999210625022516
Produttore:9545950025000
EAN:4031095318905


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950025000-MICROFRESE MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 2,500
Microfresa MD SuperF-UT NX Micro Stock 54595 Ø2,5 mm con rivestimento TiSiN+. Taglio al centro e geometria per prestazioni elevate (5xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 21,6 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | microfresa md superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inox, ghisa, alluminio, rame, leghe resistenti al calore e titanio; anche acciai temprati fino a <55 hrc. |
| Lunghezza utile | 12,5 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione