9545600160100-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 16,010

Super F-UT Frese per parti terminali Ti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:54560 16.010
Rubix:160000000185807
EAN:4031095238944
9545600160100-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 16,010

Riepilogo info tecniche

Diametro16 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9545600160100-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT TIAL-TIN+ 54560 16,010


Super F-UT Frese per parti terminali Ti, h10, DIN 6527L, Metallo duro, Finitura superficiale: , Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,26 g
Diametro16 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo16 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione32 mm
Lunghezza totale92 mm
Materiale del corpocarburo
Taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Angolo d'elica35 °
Materia da lavorarep, m, s
16.000 mm
92.000 mm
Paese d'origineDE
241,58 IVA esclusa
/ Unità
294,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione