Riferimenti
Walter Prototyp:MC331-12.0A5B100C-WK40EA
Rubix:999260417049389
Produttore:8880492

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
Dettagli del prodotto : 8880492-FRESE METALLO DURO, ADVANCE MC331-12.0A5B100C-WK40EA
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC331 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 40° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40EA • Dc=12mm • R=1mm • Z=5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 5 |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Lunghezza totale | 83 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | acn (pvd) |
| Tipologia | fresa a candela solida (spalla/fessura) xill·tec® aero mc331 advance |
| Materia da lavorare | acciai (iso m) e materiali (iso s), incl. acciai inossidabili e titanio |
| Lunghezza utile | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione