9646670200000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 20,000

Frese per parti terminali, multiple scanalate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:64667 20.000
Rubix:160000000188862
EAN:4031095059891
9646670200000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 20,000

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9646670200000-FRESA M42 Z=4TIALN 64667 20,000


Frese per pezzi terminali, multiple scanalate, k10, DIN 844K, M42, Finitura superficiale: TiAlN, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,17 g
Diametro20 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo20 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale104 mm
Materiale del corpovarianti di cobalto
Taglio al centro
Materiale da tagliovarianti di cobalto
Rivestimentotialn
Angolo di taglio30 °
20.000 mm
104.000 mm
Paese d'origineDE
74,38 IVA esclusa
/ Unità
90,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione