FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0200 050 04(N)

Fresa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:918DH 0200 050 04
Rubix:999240123041265
FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0200 050 04(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA OPTIMUM 918DH 918DH 0200 050 04(N)


Fresa HPMT Optimum 918DH Ø2 a 4 taglienti (HA) per fresatura e lavorazioni di precisione. Rivestita AlCrN (HPT) per lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro2 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo4 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione6,5 mm
Lunghezza totale50 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoalcrn (hpt) / g6110 / mg
Tipologiafresa endmill quadrata (dp/dh) a 4 taglienti – optimum 918dh
Materia da lavorarep m k n s
15,02 IVA esclusa
/ Unità
18,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore