Riferimenti
Stock:54586 3.700
Rubix:170000000977465
Produttore:9545860037000
EAN:4031095289328


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9545860037000-FRESA MD Z=3 SUPERF-UT NX-3TI-ALSIN 54586 3,700
Fresa in metallo duro Stock SuperF-UT NX-3, Ø3,7 mm e Z=3. Rivestimento TiAlSiN per lavorazioni stabili fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,7 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | centro di taglio (centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialsin |
| Tipologia | superf-ut nx-3 wn |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Lunghezza utile | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione