FRESA AL SE STD 303 1800

Frese standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:303 1800
Rubix:999180200106025
FRESA AL SE STD 303 1800

Riepilogo info tecniche

Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FRESA AL SE STD 303 1800


Frese standard
Frese standard

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro18 mm
Tipo di steloha
Diametro stelo18 mm
Numero di denti3
Profondità di lavorazione38 mm
Lunghezza totale100 mm
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentouc
Tipologiaal se dp
Angolo d'elica40 °
Materia da lavoraren, o
200,61 IVA esclusa
/ Unità
244,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore