9545550060100-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 6,010

Frese

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:54555 6.010
Rubix:999210625022474
Produttore:9545550060100
EAN:4031095311203
9545550060100-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 6,010

Riepilogo info tecniche

Diametro6,01 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545550060100-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 6,010


Fresa MD Stock SuperF-UT ZS-r con 4 denti, rivestimento AlTiN+ e angolo d’elica 38°. Lunghezza utile 20 mm, senza taglio al centro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6,01 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrosenza taglio al centro
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Tipologiasuperf-ut zs-r
Materia da lavoraremateriali fino a 1400 n/mm²
Lunghezza utile20 mm
64,18 IVA esclusa
/ Unità
78,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione