Riferimenti
HPMT:818 1100 075 12
Rubix:170000000779730

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 11 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 818 1100 075 12
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 11 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin |
| Tipologia | fresa |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega ad alta temperatura (superlega);materiale temprato |
| Lunghezza utile | 25 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore