Riferimenti
Stock:54595 0.800
Rubix:999240628008008
Produttore:9545950008000
EAN:4031095348438


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9545950008000-MICROFRESA MD SUPERF-UT NXTISIN+ 54595 0,800
Microfresa in metallo duro Stock SuperF-UT NX Micro per lavorazioni di precisione: Ø0,800 mm, 3 denti, taglio centrale e rivestimento TiSiN+.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 0,8 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Numero di denti | 3 |
| Profondità di lavorazione | 11,3 mm |
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Taglio al centro | sì (taglio al centro / centre cutting) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tipologia | superf-ut nx micro |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | materiali fino a 1.400 n/mm² |
| Lunghezza utile | 11,3 mm |
| Angolo di taglio | 45 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione