9545770060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 6,000

Fresa

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:54577 6.000
Rubix:160000000185987
Produttore:9545770060000
EAN:4031095278902
9545770060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 6,000
Riepilogo info tecniche
Diametro6 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9545770060000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT ZALTIN NANO 54577 6,000


Fresa metallo duro Stock SuperF-UT Z, Ø6 mm, Z=4. Taglio al centro e rivestimento AlTiN+ per HPC su acciai e leghe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro6 mm
Tipo di stelohb
Diametro stelo6 mm
Numero di denti4
Profondità di lavorazione15 mm
Lunghezza totale57 mm
Taglio al centrosì (centre cutting)
Materiale da tagliocarburo
Rivestimentoaltin+
Tipologiasuperf-ut z
Angolo d'elica48 °
Materia da lavorarep, m, s
Lunghezza utile21 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
47,61 IVA esclusa
/ Unità
58,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione