Riferimenti
HPMT:816 1000 075
Rubix:170000000779697

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FRESA SE30-40 GRADI 816 1000 075
Frese standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 2 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Taglio al centro | sì |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | altin |
| Tipologia | fresa a candela |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;leghe ad alta temperatura (superlega);materiale indurito |
| Lunghezza utile | 22 mm |
| Angolo di taglio | 40 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore