8002073-ARTICOLO MC230-05.0W4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Prototyp:MC230-05.0W4B050C-WK40TF
Rubix:999240116016997
Produttore:8002073
EAN:4042446314958

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 4,8 mm |
Dettagli del prodotto : 8002073-ARTICOLO MC230-05.0W4B050C-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HB • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=5mm • R=0,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | weldon |
| Diametro stelo | 4,8 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Taglio al centro | sì (centro tagliente / zentrumsschneide) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | tialn |
| Tipologia | fresa monoblocco per spallamento e scanalatura (shoulder/slot milling) in metallo duro |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Materia da lavorare | acciai e leghe (iso p, m, k, n, s) |
| Lunghezza utile | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione