Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-03.5A4BC-WK40TF
Rubix:999240116017025
Produttore:8002002
EAN:4042446314248

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
Dettagli del prodotto : 8002002-ARTICOLO MC230-03.5A4BC-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • Ampia lunghezza d’impiego • center cutting capability • WK40TF • Dc=3,5mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 3,5 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill·tec® |
| Tipologia | fresa per spallamento e scanalatura |
| Lunghezza utile | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione